Beli harga kunci full set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 0.71 - 3
- Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Deskripsi:- 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
- JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set)atribut:
- Number of Pieces: 165
- Tool Storage Include: Yes
- Tools Storage Type Included: Rolling Cabinet
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
Daftar Harga harga kunci full set Terbaru April 2026
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp579.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
| MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik) | Rp589.900 |
| JTC Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp259.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L) | Rp26.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| SATA Set Kunci Sok | Rp359.900 |
| SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8sP101000316-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/P102053980-1.jpg)
/P101538808-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rmP101003994-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)

/P101002581-1.jpg)
/P101539928-1.jpg)

/gaP101002586-2.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/g7P101002583-5.jpg)